Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV48 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 1-1/2 x #48 Spline | AB4DVK 1XDF9

PROTO JSCV48 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 1-1/2 x #48 Spline

På lager
Vare: AB4DVK Modell: JSCV48Kryssreferanse: 1XDF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1-1 / 2 "x # 48
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde19 5 / 16 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-1 / 2 x # 48
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFleksibelt hodeMaterialeAntall tannhjulOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
PROTO JSCR32 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 1 x #32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32NeiStål7215 Degrees12.75 "Nei1 x # 32597NOK
PROTO JSCR26 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26NeiStål7215 Degrees11.437 "Nei13/16 x # 26447NOK
PROTO JSCR30 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 15/16 x #30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30NeiStål7215 Degrees12.75 "Nei15/16 x # 30509NOK
PROTO JSCR28 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28NeiStål7215 Degrees11.437 "Nei7/8 x # 28489NOK
PROTO JSCR08 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08NeiVanadiumstål5215 Degrees5"Nei1/4 x # 8193NOK
PROTO JSCR10 Skiftenøkkel for skralle 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10NeiVanadiumstål6015 Degrees5.5 "Nei5/16 x # 10221NOK
PROTO JSCR12 Skiftenøkkel med skralleøkkel 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12NeiVanadiumstål7215 Degrees6.25 "Nei3/8 x # 12225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV48 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 1-1/2 x #48 Spline
2 076 NOK / enhet