CENTURY FB1056TE Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1075 Rpm 60hz | AD8TLN 4MA29

CENTURY FB1056TE Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1075 Rpm 60hz

På lager
Vare: AD8TLN Modell: FB1056TEKryssreferanse: 4MA29

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneDobbelt skjermet ball
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.4-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonVertikal aksel opp
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1075
Nominell effektivitet0.65
Antall hastigheter1
Total lengde13.75 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter8-5 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
AkselorienteringUp
AkseltypeDobbel leilighet
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud mengde4
Stud størrelse8-32 x 1-1/2"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8425
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLagreneKroppsdia.HPHzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselPris
CENTURY FE1016SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Ball5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "2 043 NOK
CENTURY FE1018SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Ball5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 032 NOK
CENTURY FE1028SF Kondensatorviftemotor 1/4 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Ball5.625 "1/460F48 "5.437 "3 183 NOK
CENTURY FE1058SF Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Ball5.625 "1/260F48 "6.437 "3 974 NOK
CENTURY FEH1056SF Kondensatorviftemotor 1/2 hk 1075 o / min 60 Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F36 "6.437 "3 127 NOK
CENTURY FC3056F Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F5 "til 7"7 13 / 16 "5 538 NOK
CENTURY ORM5458B Kondensatorviftemotor 1/6 til 1 / 3hk 1075 o / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 660B35 1/2 "til 38 1/2"4.125 "1 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FB1056TE Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1075 Rpm 60hz
5 175 NOK / enhet