Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY 598 Motor Skyggepol 1/8 Hk 1550 Rpm 230v 42y Oao | AD9UCU 4UY65

CENTURY 598 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1550 Rpm 230v 42y Oao

På lager
Vare: AD9UCU Modell: 598Kryssreferanse: 4UY65
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevdnone
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.9
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringRinge
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Total lengde7 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.625 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneKroppsdia.HzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Pris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Ball5.625 "60B-7"60 grader C5 395 NOK
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Ball5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C5 505 NOK
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Hk 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Ball5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 253 NOK
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Ball5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 222 NOK
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Ball5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C5 350 NOK
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Ball5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C7 285 NOK
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ermet5"60B-4.25 "60 grader C4 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 598 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1550 Rpm 230v 42y Oao
1 500 NOK / enhet