Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER SCB5075-0A125 Ventilsikkerhet | AD9LWP 4TK17

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A125 Ventilsikkerhet

På lager
Vare: AD9LWP Modell: SCB5075-0A125Kryssref: 4TK17
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
1 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(F) NPT-uttak3/4 tommer
(M) NPT-innløp1/2 tommer
Body MaterialMessing / rustfritt stål
Maks. Temp.250 F
O-ringFanget silikon
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)125
Nominell CFM @ innstilt trykk496
ForsegleSilisiumgummi, bly
SeatMessing / silisium
vårRustfritt stål
VentiltypeSkruet utløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialForseglevårVentiltypePris
CDI KONTROLLENHETER SCB5010-0A125 Ventilsikkerhet | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 727 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB5010-0A150 Ventilsikkerhet | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 727 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB5075-0A150 Ventilsikkerhet | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 693 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB7510-0A125 Ventilsikkerhet | AD9LWR 4TK19 SCB7510-0A125Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 727 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB7510-0A150 Ventilsikkerhet | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 726 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB7575-0A125 Ventilsikkerhet | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 716 NOK
CDI KONTROLLENHETER SCB7575-0A150 Ventilsikkerhet | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Messing / rustfritt stålSilisiumgummi, blyRustfritt stålSkruet utløp1 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A125 Ventilsikkerhet
1 561 NOK / enhet