Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1 | AC3YEB 2XLA5

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1"

På lager
Vare: AC3YEB Modell: FVMX-5CKryssref: 2XLA5
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
1 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde6"
Body MaterialBronse
Kroppsbredde2.5 "
BtuH2,155,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Skaftlengdestandard
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHInnløpsstørrelseInnløpstypeSakStørrelse på uttakPris
CASH ACME FVMX-5C Temp & trykkavlastningsventil MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 036 NOK
CASH ACME FVX-3C Temperatur- og trykkavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 927 NOK
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil1"1 927 NOK
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 787 NOK
CASH ACME 18821-0150 Temp / trykkavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1"
1 679 NOK / enhet