Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4 | AC3YEC 2XLA6

CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4"

På lager
Vare: AC3YEC Modell: FVMX-3CKryssref: 2XLA6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde6"
Body MaterialBronse
Kroppsbredde2.5 "
BtuH1,912,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Skaftlengdestandard
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde2-1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHInnløpsstørrelseInnløpstypeSakStørrelse på uttakPris
CASH ACME FVMX-5C Temp & trykkavlastningsventil MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 059 NOK
CASH ACME FVX-3C Temperatur- og trykkavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 970 NOK
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil1"1 970 NOK
CASH ACME FVMX-5C Temp & trykkavlastningsventil MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil1"1 712 NOK
CASH ACME 18821-0150 Temp / trykkavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4"
1 787 NOK / enhet