Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4"

På lager
Vare: AC3CWV Modell: FVMX-5CKryssreferanse: 2RMY8
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
1 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde6"
Body MaterialBronse
Kroppsbredde2.5 "
BtuH1,912,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Skaftlengdestandard
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cash Acme FVMX-5C kombinasjonstemperatur- og trykkavlastningsventil er designet for å gi temperatur- og trykkbeskyttelse til varmtvannsberedere og forsyningstanker.

Egenskaper:

  • Den har en automatisk prosess der ventilen går tilbake etter at enten temperatur (210 grader F) eller trykkavlastning (150 psi) når settpunktet.
  • Den leveres med en membran som krever fullstendig avstenging når ønsket temperatur og trykkhastighet er nådd.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z21.22
  • CSA 4.4
  • SOM MEG
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med en termostat?

A. Det er en reguleringsenhet som registrerer temperaturendringer og aktiverer enheten når temperaturen når et visst punkt.

Sp. Hva er bruken av belagte termiske elementer?

A. Ventilen har belagte termiske elementer for å beskytte mot korrosjon og mineraloppbygging. Dette belegget isolerer også kobber fra galvanisk virkning inne i varmeren.

Q. Hva er hensikten med en testspak i avlastningsventilen?

A. Temperatur- og trykkavlastningsventilen leveres med en testspak som tillater trykkkontroller under drift.

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHInnløpsstørrelseInnløpstypeSakStørrelse på uttakPris
CASH ACME FVX-3C Temperatur- og trykkavlastningsventil Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 927 NOK
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil1"1 927 NOK
CASH ACME FVMX-5C Temp & trykkavlastningsventil MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil1"1 679 NOK
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "1 787 NOK
CASH ACME 18821-0150 Temp / trykkavlastningsventil 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil3 / 4 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Avlastningsventil MNPTxFNPT Innløp Størrelse 3/4"
1 036 NOK / enhet