CAROL C1228A.21.01 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 24AWG 1000 fot | AB6LXD 21Y701

CAROL C1228A.21.01 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 24AWG 1000 fot

På lager
Vare: AB6LXD Modell: C1228A.21.01Kryssref: 21Y701

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / V og hjemmeunderholdningskabel
KabeltypeFlexfoil (R) skjold
kapasitans27.0 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse24AWG
JakkefargeSvart
Jakke TypeSvart PVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.135 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingLedende tape påført over kjernen, 100% Flexfoil (R) aluminium / polyester, 25% overlapping, minimum, folie vendt inn, strandet fortinnet kobberavløpstråd
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.175
Skipets høyde (cm)26.83
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)16.83
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetKabeltypeFARGESpole / spolelengde (ft.)DirigentstørrelseJakkefargeJakke TypeLengdePris
CAROL C1356.21.01 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 24AWG 1000 fot | AB6LXG 21Y705 C1356.21.01uskjermetHøyttalertrådSvart100024AWGGråPremium-kvalitet PVC1000ft.1 703 NOK
CAROL C1356.21.90 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 24AWG 1000 fot | AB6LXH 21Y707 C1356.21.90uskjermetHøyttalertrådFjern100024AWGSvartPremium-kvalitet PVC1000ft.1 703 NOK
CAROL C1357.41.90 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 18AWG 1000 fot | AB6LXJ 21Y709 C1357.41.90uskjermetHøyttalertrådFjern100018AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.4 424 NOK
CAROL C1358.41.90 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 16AWG 1000 fot | AB6LXK 21Y711 C1358.41.90uskjermetHøyttalertrådFjern100016AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.6 523 NOK
CAROL C1362.18.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel, 22AWG, 500 C1362.18.90uskjermetHøyttalertrådFjern50022AWGFjernPremium-kvalitet PVC500ft.1 417 NOK
CAROL C1362.21.01 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 22AWG 1000 fot | AB6LXN 21Y716 C1362.21.01uskjermetHøyttalertrådSvart100022AWGSvartPremium-kvalitet PVC1000ft.2 654 NOK
CAROL C1362.21.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 22AWG 1000 fot | AB6LXP 21Y717 C1362.21.90uskjermetHøyttalertrådFjern100022AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.2 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1228A.21.01 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 24AWG 1000 fot
7 215 NOK / enhet