INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm

På lager
Vare: AD3CRP Modell: JH40C3Kryssref: 3Y698

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Rock Drill
Luftinntak3 / 4 "PT
CFM @ full belastning115.0
HåndtakstypeT-grep
Hulldybde18 "
Hull Dia.2"
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde22.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeKlinke
Skaftstørrelse1 x 4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.755
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8467195060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stempelboring (2-1 / 2 ")
    • Stempelslag (2-5 / 8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm
39 361 NOK / enhet