Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C1356.21.90 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 24AWG 1000 fot | AB6LXH 21Y707

CAROL C1356.21.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 24AWG 1000 fot

På lager
Vare: AB6LXH Modell: C1356.21.90Kryssref: 21Y707
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
1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / V og hjemmeunderholdningskabel
KabeltypeHøyttalertråd
FARGEFjern
Dirigentstørrelse24AWG
JakkefargeSvart
Jakke TypePremium-kvalitet PVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.058 x 0.117 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)26.83
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)16.83
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetKabeltypeFARGESpole / spolelengde (ft.)DirigentstørrelseJakkefargeJakke TypeLengdePris
CAROL C1228A.21.01 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 24AWG 1000 fot | AB6LXD 21Y701 C1228A.21.01SkjermetFlexfoil (R) skjoldSvart100024AWGSvartSvart PVC1000ft.7 215 NOK
CAROL C1356.21.01 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 24AWG 1000 fot | AB6LXG 21Y705 C1356.21.01uskjermetHøyttalertrådSvart100024AWGGråPremium-kvalitet PVC1000ft.1 703 NOK
CAROL C1357.41.90 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 18AWG 1000 fot | AB6LXJ 21Y709 C1357.41.90uskjermetHøyttalertrådFjern100018AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.4 424 NOK
CAROL C1358.41.90 Lyd-/visuell hjemmeunderholdningskabel 16AWG 1000 fot | AB6LXK 21Y711 C1358.41.90uskjermetHøyttalertrådFjern100016AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.6 523 NOK
CAROL C1362.18.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel, 22AWG, 500 C1362.18.90uskjermetHøyttalertrådFjern50022AWGFjernPremium-kvalitet PVC500ft.1 417 NOK
CAROL C1362.21.01 Audio / Visual Home Entertainment Kabel 22AWG 1000 fot | AB6LXN 21Y716 C1362.21.01uskjermetHøyttalertrådSvart100022AWGSvartPremium-kvalitet PVC1000ft.2 654 NOK
CAROL C1362.21.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 22AWG 1000 fot | AB6LXP 21Y717 C1362.21.90uskjermetHøyttalertrådFjern100022AWGFjernPremium-kvalitet PVC1000ft.2 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1356.21.90 Audio/Visual Home Entertainment-kabel 24AWG 1000 fot
1 703 NOK / enhet