Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL 02303.R5.01 Lampesnor Spt-2 16 Awg Svart | AD7DKT 4DPD9

CAROL 02303.R5.01 Lampeledning Spt-2 16 Awg Sort

På lager
Vare: AD7DKT Modell: 02303.R5.01Kryssreferanse: 4DPD9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
924NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampekabel
FARGESvart
LedermaterialeKobber
Maks. Forsterker13
Nominell utenfor dia.0.155 "x 0.295"
Antall ledere2
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Spenning300V
Ledningsstørrelse16AWG
LedningstypeSPT-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0311
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.LedningsstørrelseLedningstypePris
CAROL 02301.R5.08 ​​Lampekabel Spt-1 18 Awg Brun | AB3YFR 1W566 02301.R5.08.brun100.107 "x 0.210"18AWGSPT-11 054 NOK
CAROL 02301.R5.02 Lampekabel Spt-1 18 Awg Hvit | AC3TNF 2W374 02301.R5.02.Hvit100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1851NOK
CAROL 02301.R5 01 Lampesnor Spt-1 18 Awg Svart | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Svart100.107 "x 0.210"18AWGSPT-11 076 NOK
CAROL 02304.R5.90 Lampekabel Spt-1 18 Awg Klar | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90.Fjern100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1825NOK
CAROL 02303.R5.02 Lampekabel Spt-2 16 Awg Hvit | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02.Hvit130.155 "x 0.295"16AWGSPT-21 133 NOK
CAROL 02303.R5.08 ​​Lampekabel Spt-2 16 Awg Brun | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08.brun130.155 "x 0.295"16AWGSPT-21 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 02303.R5.01 Lampeledning Spt-2 16 Awg Sort
924NOK / enhet