Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133153 Rørkropp E 1 tommers nav Pvc | AD7QVA 4FYR7

CANTEX 5133153 Rørkropp E 1 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AD7QVA Modell: 5133153Kryssreferanse: 4FYR7
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilE
Kapasitet11.8 Cu.In.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 5
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1"
MaterialePVC
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
CANTEX 5133151 Rørkropp E 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.In.1 / 2 "112NOK
CANTEX 5133152 Rørkropp E 3/4 tommers nav Pvc | AD7QUZ 4FYR6 51331526.5 Cu.In.3 / 4 "146NOK
CANTEX 5133154 Rørkropp E 1 1/4 tommers nav Pvc | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.In.1-1 / 4 "226NOK
CANTEX 5133155 Rørkropp E 1 1/2 tommers nav Pvc | AD7QVC 4FYR9 513315536.5 Cu.In.1-1 / 2 "253NOK
CANTEX 5133158 Rørhus E 3 tommers nav Pvc | AD7QVF 4FYT3 5133158198 Cu.In.3"2 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133153 Rørkropp E 1 tommers nav Pvc
154NOK / enhet