CANTEX 5133158 Rørhus E 3 tommers nav Pvc | AD7QVF 4FYT3

CANTEX 5133158 Rørkropp E 3 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AD7QVF Modell: 5133158Kryssreferanse: 4FYT3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilE
Kapasitet198 Cu.In.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 5
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse3"
MaterialePVC
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
CANTEX 5133151 Rørkropp E 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.In.1 / 2 "112NOK
CANTEX 5133152 Rørkropp E 3/4 tommers nav Pvc | AD7QUZ 4FYR6 51331526.5 Cu.In.3 / 4 "146NOK
CANTEX 5133153 Rørkropp E 1 tommers nav Pvc | AD7QVA 4FYR7 513315311.8 Cu.In.1"154NOK
CANTEX 5133154 Rørkropp E 1 1/4 tommers nav Pvc | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.In.1-1 / 4 "226NOK
CANTEX 5133155 Rørkropp E 1 1/2 tommers nav Pvc | AD7QVC 4FYR9 513315536.5 Cu.In.1-1 / 2 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133158 Rørkropp E 3 tommers nav Pvc
2 095 NOK / enhet