CALDWELL 36E-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF3PMJ 8AJD4

CALDWELL 36E-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb

På lager
Vare: AF3PMJ Modell: 36E-3.5Kryssreferanse: 8AJD4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriløftestråle
Takhøyde40.5 "
Krokåpning1-1 / 8 "med Latch
MaterialeGlassfiber
Maks. Spre42 "
Min. Spre30 "
Total lengde36 "
Brukbar øvre kausjonslengde5-1 / 2 "
Brukbar øvre kausjonsbredde2-3 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense7000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.855
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålestil (justerbar lengde)
    • Øvre kausjonslengde (6-3 / 4 ")
    • Øvre kausjonsbredde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningMaterialeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 36L-3.5 Batteriløftebjelke med lav takhøyde 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Dekket stål50 "7000 kg46 188 NOK
CALDWELL 36E-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "med låsGlassfiber36 "4800 lb.11 627 NOK
CALDWELL 36-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "med låsGlassfiber36 "7000 kg12 802 NOK
CALDWELL 36-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "med sperreGlassfiber36 "4800 lb.11 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 36E-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb
13 579 NOK / enhet