CALDWELL 36E-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb

På lager
Vare: AF4AFM Modell: 36E-2.4Kryssref: 8N230

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriløftestråle
Takhøyde39 "
Krokåpning1 "med lås
MaterialeGlassfiber
Maks. Spre42 "
Min. Spre30 "
Total lengde36 "
Brukbar øvre kausjonslengde6"
Brukbar øvre kausjonsbredde3"
Arbeidsbelastningsgrense4800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.64
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålestil (justerbar lengde)
    • Øvre kausjonslengde (7-1 / 4 ")
    • Øvre kausjonsbredde (4-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningMaterialeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 36L-3.5 Batteriløftebjelke med lav takhøyde 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Dekket stål50 "7000 kg46 188 NOK
CALDWELL 36E-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "med LatchGlassfiber36 "7000 kg13 579 NOK
CALDWELL 36-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "med låsGlassfiber36 "7000 kg12 802 NOK
CALDWELL 36-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "med sperreGlassfiber36 "4800 lb.11 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb
11 627 NOK / enhet