CALDWELL 36L-3.5 Batteriløftebjelke med lav takhøyde 7000lb | AE6JTE 5TDK2

CALDWELL 36L-3.5 Batteriløftebjelke med lav takhøyde 7000lb

På lager
Vare: AE6JTE Modell: 36L-3.5Kryssreferanse: 5TDK2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriløftestråle
Takhøyde18.25 "
MaterialeDekket stål
Maks. Spre45 "
Min. Spre24 "
Total lengde50 "
Brukbar øvre kausjonslengde2-1 / 4 "
Brukbar øvre kausjonsbredde2"
Arbeidsbelastningsgrense7000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bjelkelag (lav takhøyde)
    • Øvre kausjonslengde (3-1 / 2 ")
    • Øvre kausjonsbredde (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningMaterialeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 36E-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "med LatchGlassfiber36 "7000 kg13 579 NOK
CALDWELL 36E-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "med låsGlassfiber36 "4800 lb.11 627 NOK
CALDWELL 36-3.5 Glassfiber batterisprederbjelke 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "med låsGlassfiber36 "7000 kg12 802 NOK
CALDWELL 36-2.4 Glassfiber batterisprederbjelke 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "med sperreGlassfiber36 "4800 lb.11 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 36L-3.5 Batteriløftebjelke med lav takhøyde 7000lb
46 188 NOK / enhet