CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAW 1RUY7

CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin Clamp 3/8 tommers stangstørrelse

På lager
Vare: AB3FAW Modell: 3150037PLKryssreferanse: 1RUY7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Høyde1
Lengde2"
MaterialeStål
Maks. Laste400
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenpurlin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5275
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Festes til den nedre flensen på metallbjelker eller purliner, støtter 45 graders flenser opp til 2"L og 90 graders flenser opp til 1-1/2"H

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteFinishFlensbreddeStangstørrelseTrådstørrelsetypenBreddeHullstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL bjelkeklemme 1/2 tommers stangstørrelse seigjern | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 for toppen av bjelken, 760 for bunnen--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse3 / 4 "-119NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG bjelkeklemme 3/8 tommer formbart jern | AB3FAR 1RUY3 3000037EGToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "For 3/8 "stangstørrelse1.12 "-59NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Bjelkeklemme 1/2 tomme Stangstørrelse | AB3FAT 1RUY4 3000050EGToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse1.12 "-157NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Wide Mouth Beam Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAU 1RUY5 3100037PLToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "Bred munn1"-109NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Wide Mouth Beam Clamp 1/2 tommers stangstørrelse | AB3FAV 1RUY6 3100050PLToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "Bred munn1"-144NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PHSW4 Multiflange bjelkeklemme 1/4 tommers stangstørrelse | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflens3.25 "-161NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PHSW6 Multiflange bjelkeklemme 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FDW 1RVG4 PHSW6C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Multiflens3.25 "-190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin Clamp 3/8 tommers stangstørrelse
188NOK / enhet