Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Bjelkeklemme 1/2 tomme Stangstørrelse | AB3FAT 1RUY4

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Beam Clamp 1/2 Inch Rod Size

På lager
Vare: AB3FAT Modell: 3000050EGKryssreferanse: 1RUY4
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Lengde3 / 4 "
MaterialeElektrogalvanisert smidig jern
Maks. LasteToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenFor 1/2 "stangstørrelse
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7325100080
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For strukturell festing til toppen eller bunnen av metallbjelker, sperrer, kanal eller vinkeljern

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteFinishFlensbreddeStangstørrelseTrådstørrelsetypenBreddeHullstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL bjelkeklemme 1/2 tommers stangstørrelse seigjern | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 for toppen av bjelken, 760 for bunnen--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse3 / 4 "-119NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG bjelkeklemme 3/8 tommer formbart jern | AB3FAR 1RUY3 3000037EGToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "For 3/8 "stangstørrelse1.12 "-59NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Wide Mouth Beam Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAU 1RUY5 3100037PLToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "Bred munn1"-109NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Wide Mouth Beam Clamp 1/2 tommers stangstørrelse | AB3FAV 1RUY6 3100050PLToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "Bred munn1"-144NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--188NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PHSW4 Multiflange bjelkeklemme 1/4 tommers stangstørrelse | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflens3.25 "-161NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PHSW6 Multiflange bjelkeklemme 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FDW 1RVG4 PHSW6C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Multiflens3.25 "-190NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Beam Clamp 1/2 Inch Rod Size
157NOK / enhet