Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-316SS-4-1/4 øyebolt, 1,200 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WMP 19L173

KEN FORGING N2003-316SS-4-1/4 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMP Model: N2003-316SS-4-1/4Kryssreferanse: 19L173

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde5.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde4 1 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-316SS-4-1/4 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse
400NOK / enhet