BUSSMANN XL50F350A Specialty Fuse, 350A, 500VAC | BD2XDD

BUSSMANN XL50F350A spesialsikring, 350A, 500VAC

På lager
Vare: BD2XDD Modell: XL50F350A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering500 VAC
KroppsstilSikringer med runde kniver
Karakter350A
DC-spenningsvurdering500 VDC
IndikatorstilUten indikator
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenHalvledersikring
Spenning (AC)500 VAC
Spenning (DC)500VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 500.85

Produktdetaljer:

    • XL50-serien

Produktvarianter

ProduktModellSikringsstørrelse / gruppeAC-spenningsvurderingBody MaterialIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Sikring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramiskindikerer200kA79.8mm--4 445 NOK
BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--melaminIkke indikerer5kA ved 600 VAC3"--1 630 NOK
BUSSMANN KAW-A-35 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 130VAC, 35A, patronsikring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KawHolder440NOK
BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXHolder428NOK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledersikring, 6 stk | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 488 NOK
BUSSMANN XL50F400A Spesialsikring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud3 855 NOK
BUSSMANN KBX-1000 spesialhalvledersikring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-29 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN XL50F350A spesialsikring, 350A, 500VAC
3 855 NOK / enhet