Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring | BC7TZF

BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring

På lager
Vare: BC7TZF Modell: KAX-12

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter12A
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
Mfr. SerieKAX
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHalvledersikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115

Produktdetaljer:

    • KAX-serien

Produktvarianter

ProduktModellSikringsstørrelse / gruppeAC-spenningsvurderingBody MaterialIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Sikring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramiskindikerer200kA79.8mm--4 445 NOK
BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--melaminIkke indikerer5kA ved 600 VAC3"--1 630 NOK
BUSSMANN KAW-A-35 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 130VAC, 35A, patronsikring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KawHolder440NOK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledersikring, 6 stk | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 488 NOK
BUSSMANN XL50F400A Spesialsikring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud3 855 NOK
BUSSMANN KBX-1000 spesialhalvledersikring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-29 339 NOK
BUSSMANN SPJ-4M60 Halvledersikring, 60A, 1kVAC | BC8JEV SPJ-4M60-1 k VAC-----Holder5 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring
428NOK / enhet