Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67

BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac

På lager
Vare: AA9MWD Modell: KAJ-60Kryssreferanse: 1DZ67
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
1 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseHigh Speed
Diameter13 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz/Gould A6Y
Sikringsforsterker60
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering5kA ved 600 VAC
Lengde3"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsstørrelse / gruppeAC-spenningsvurderingBody MaterialIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Sikring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramiskindikerer200kA79.8mm--4 445 NOK
BUSSMANN KAW-A-35 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 130VAC, 35A, patronsikring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KawHolder440NOK
BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXHolder428NOK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledersikring, 6 stk | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 488 NOK
BUSSMANN XL50F400A Spesialsikring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud3 855 NOK
BUSSMANN KBX-1000 spesialhalvledersikring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-29 339 NOK
BUSSMANN SPJ-4M60 Halvledersikring, 60A, 1kVAC | BC8JEV SPJ-4M60-1 k VAC-----Holder5 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac
1 630 NOK / enhet