Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN WGA-400-D spesialsikring, 400A | BC8TRK

BUSSMANN WGA-400-D spesialsikring, 400A

På lager
Vare: BC8TRK Modell: WGA-400-D

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilIkke-bolig sikringer
Karakter400A
Mfr. SerieWGA
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenSikringslink

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.368

Produktdetaljer:

    • WGA-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN WGA-50D spesialsikring, 50A | BC7WJK WGA-50D50ASikring621NOK
BUSSMANN WGA-750 spesialsikring, 750A | BC7WJL WGA-750750ASikring1 823 NOK
BUSSMANN WGA-250 spesialsikring, 250A | BC9JZM WGA-250250ASikring952NOK
BUSSMANN WGA-300-D spesialsikring, sikringskobling, 300A, ikke-hussikring | BC9UCW WGA-300-D300AIkke-bolig sikring1 231 NOK
BUSSMANN WGA-100-D spesialsikring, 100A | BC9YTJ WGA-100-D100ASikring621NOK
BUSSMANN WGA-500-D spesialsikring, sikringskobling, 500A, ikke-hussikring | BD2DDQ WGA-500-D500AIkke-bolig sikring1 531 NOK
BUSSMANN WGA-50 spesialsikring, 50A | BD2JEM WGA-5050Asikringer621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN WGA-400-D spesialsikring, 400A
1 259 NOK / enhet