Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPL-BL Telecom Power Sikring, Fast Blow, 250A, 170VDC | BC9JZH

BUSSMANN TPL-BL Telecom Power Fuse, Fast Blow, 250A, 170VDC

På lager
Vare: BC9JZH Model: TPL-BL

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
KroppsstilRundt blad
Karakter250A
DC-spenningsvurdering170 VDC
Diameter1"
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde2.625 "
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeTelpower sikring med høy strøm
OppsigelsestypeBolt ned
typenTelekommunikasjon Strømsikring
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855

Produktdetaljer:

    • TPL-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSakLengdePris
BUSSMANN TPL-BE Spesialsikring, Telepower høystrømssikring, hurtigblåsing, 170VDC, 125A | BC7YFX TPL-BESikringer med runde kniver125A1"Telecom Protection Sikring2.625 "1 102 NOK
BUSSMANN TPL-BB spesialsikring, 80A, 170VDC | BC8VUT TPL-BBSikringer med runde kniver80A1"Sikring2.625 "1 102 NOK
BUSSMANN TPL-BH spesialsikring, 200A, 170VDC | BC8WGG TPL-BHSikringer med runde kniver200A1"Sikring2.625 "1 102 NOK
BUSSMANN TPL-CZ spesialsikring, 600A, 170VDC | BC9HFP TPL-CZSikringer med runde kniver600A1"Sikring2.625 "1 835 NOK
BUSSMANN TPL-BD Telecom Power Sikring, Fast Blow, 100A, 170VDC | BD2AFM TPL-BDRundt blad100A25.4mmTelecom Protection Sikring66.68mm1 102 NOK
BUSSMANN TPL-CZH Telecom Power Sikring, Fast Blow, 800A, 170VDC | BD2JYG TPL-CZHRundt blad800A1"Telecom Protection Sikring2.625 "2 118 NOK
BUSSMANN TPL-BC Telecom Power Sikring, Fast Blow, 90A, 170VDC | BD2NEA TPL-BCRundt blad90A1"Telecom Protection Sikring2.625 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPL-BL Telecom Power Fuse, Fast Blow, 250A, 170VDC
1 102 NOK / enhet