Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPA-B-20 indikerende sikring, 20 A, 65V DC | AD7ADH 4CX91

BUSSMANN TPA-B-20 indikasjonssikring, 20 A, 65V DC

På lager
Vare: AD7ADH Modell: TPA-B-20Kryssreferanse: 4CX91
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
FargekodeIngen fargekode
Diameter7 / 16 "
Elementenslig
Sikringsforsterker20
SikringsholderkodeBussmann 5TPH
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering20kA ved 65 VDC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier65 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdePris
BUSSMANN TPA-B-25 indikerende sikring, 25 A, 65V DC | BC8CDT TPA-B-25Patron sikringer25A14.61mm38.1mm397NOK
BUSSMANN TPA-B-30 indikerende sikring, 30 A, 65V DC | BD2FWQ TPA-B-30Cartridge30A14.61mm38.1mm383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPA-B-20 indikasjonssikring, 20 A, 65V DC
574NOK / enhet