Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SOY Elektroboksdeksel, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56

BUSSMANN SOY Electric Box Cover, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4

På lager
Vare: AA9JRB Modell: SOYKryssref: 1DL56

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikringsdeksel
Forsterker AC15
Boks Type4 "Firkant
Maks. HP3/4
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenning125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2408
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringsholder brukes til å gi en økonomisk metode for å beskytte små motorer med Buss dobbeltelement fuseron eller plug sikringer
    • Kan enkelt installeres i standard elektriske bokser og gir optimal overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
    • UL-listet og CSA-sertifisert design med en frakoblingsverdi på 125 V eller mindre i enfasekretser

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeMaks. HPPris
BUSSMANN SRW Elektrisk boksdeksel, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRW2-3 / 4 "bryter1/2523NOK
BUSSMANN SSY Sikringsholder,15 A, 125 V, Maks. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 SSY4 "firkantet boks1/2613NOK
BUSSMANN SOY-B Soyasikringsboksdeksel, 4 tommer kvadratisk, 125 Vac, 3/4 Hk | AA9KDB 1DN02 SOY-B4 "Firkant3/4602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SOY Electric Box Cover, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4
379NOK / enhet