Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LKN-40 Sikringskobling 40 A - Pakke med 20 | AE2GZG 4XH94

BUSSMANN LKN-40 Sikringskobling 40 A - Pakke med 20 stk

På lager
Vare: AE2GZG Modell: LKN-40Kryssreferanse: 4XH94

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
For sikringsklasseH
Sikringsforsterker40
Avbryt vurdering10kA
KoblingstypeFornybar
Spenningsverdier250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8538908080
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKN-40 Sikringskobling 40 A - Pakke med 20 stk
62NOK /pakke