Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KRP-C-750SP Industriell og elektrisk sikring, 750A, 600VAC | BD4EKD

BUSSMANN KRP-C-750SP industriell og elektrisk sikring, 750A, 600VAC

På lager
Vare: BD4EKD Modell: KRP-C-750SP
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
18 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter750A
Sikringsstørrelse / gruppeLAVT
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde8.63 "
Mfr. SerieKRP-C_SP
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)600 VAC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7752

Produktdetaljer:

    • KRP-C_SP-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingKroppsstilMfr. SerieOppsigelsestypetypenSpenning (AC)BreddePris
BUSSMANN KTS-B-30 Industriell og elektrisk sikring, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACPatron sikringerKTS-BKlippRask fungerende sikring600 VAC-854NOK
BUSSMANN KWS-R-500 Industriell og elektrisk sikring, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACSikringer i kassettenKWS-RKnivblad-600 VAC-12 593 NOK
BUSSMANN KLU-1500 Industriell og elektrisk sikring, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ KLU-150010.75 "600 VACSikringer i kassettenKLUKnivbladgeneral600 VAC3"9 230 NOK
BUSSMANN BBS-25 Industriell og elektrisk sikring, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACPatron sikringerBBSKlippFiberhylsesikring48 VAC-174NOK
BUSSMANN KTK-R-5BC Industriell og elektrisk sikring, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACPatron sikringerKTK-RKlipp-600 VAC-330NOK
BUSSMANN MIJ-15 Industriell og elektrisk sikring, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACPatron sikringer-Klipp-250 VAC-257NOK
BUSSMANN KWS-R-5 Industriell og elektrisk sikring, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Sikringer i kassetten-Knivblad-600 VAC-584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KRP-C-750SP industriell og elektrisk sikring, 750A, 600VAC
18 986 NOK / enhet