Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BBS-25 Industriell og elektrisk sikring, 25A, 48VAC | BD2RXM

BUSSMANN BBS-25 Industriell og elektrisk sikring, 25A, 48VAC

På lager
Vare: BD2RXM Modell: BBS-25
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
AC-spenningsvurdering48 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter25A
Diameter0.41 "
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde1.38 "
Mfr. SerieBBS
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
typenFiberhylsesikring
Spenning (AC)48 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktdetaljer:

    • BBS-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingKroppsstilMfr. SerieOppsigelsestypetypenSpenning (AC)BreddePris
BUSSMANN KTS-B-30 Industriell og elektrisk sikring, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACPatron sikringerKTS-BKlippRask fungerende sikring600 VAC-854NOK
BUSSMANN KWS-R-500 Industriell og elektrisk sikring, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACSikringer i kassettenKWS-RKnivblad-600 VAC-12 593 NOK
BUSSMANN KLU-1500 Industriell og elektrisk sikring, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ KLU-150010.75 "600 VACSikringer i kassettenKLUKnivbladgeneral600 VAC3"9 230 NOK
BUSSMANN KTK-R-5BC Industriell og elektrisk sikring, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACPatron sikringerKTK-RKlipp-600 VAC-330NOK
BUSSMANN MIJ-15 Industriell og elektrisk sikring, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACPatron sikringer-Klipp-250 VAC-257NOK
BUSSMANN KWS-R-5 Industriell og elektrisk sikring, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Sikringer i kassetten-Knivblad-600 VAC-584NOK
BUSSMANN C10G6 Industriell og elektrisk sikring, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Patron sikringerC10GKlipp-500 VAC-142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BBS-25 Industriell og elektrisk sikring, 25A, 48VAC
174NOK / enhet