Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J07517 Slaguttak 3/4 tommers stasjon 1-1 / 16 tommer 6 Pt | AA8ZHP 1AX86

PROTO J07517 Støtsokkel 3/4 tommers drivenhet 1-1/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA8ZHP Modell: J07517Kryssreferanse: 1AX86

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-1 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeFinishMaterialeSokkeltypeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskPris
PROTO J07529M Impact Socket 3/4 inch Drive 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MstandardSvart oksidSmidd legeringsstål-4Hex2.625 "Metric344NOK
PROTO J07531 Støtsokkel 3/4 tommers drivenhet 1-15/16 tommer 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531standardSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE536NOK
PROTO J07532 Slaguttak 3/4 tommers stasjon 2 tommer 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532standardSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE614NOK
PROTO J07509L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 9/16 tommer 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE394NOK
PROTO J07510L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE386NOK
PROTO J07511L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 11/16 tommer 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE391NOK
PROTO J07512L Slaguttak 3/4 tommers stasjon 3/4 tommers 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LDypSvart oksidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J07517 Støtsokkel 3/4 tommers drivenhet 1-1/16 tommer 6 Pt
343NOK / enhet