Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAC-450 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 450A, 600VAC | BD6CZD

BUSSMANN KAC-450 halvledersikring, raskt blåst, 450A, 600VAC

På lager
Vare: BD6CZD Modell: KAC-450

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter450A
Diameter2.5 "
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde6.25 "
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805

Produktdetaljer:

    • KAC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdePris
BUSSMANN KAC-8 Halvledersikring, hurtigblåsende, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Patronblad8A0.56 "2.875 "558NOK
BUSSMANN KAC-110 Halvledersikring, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Sikringer i kassetten110A0.41 "5.14 "2 281 NOK
BUSSMANN KAC-350 Halvledersikring, 350A, 600VAC | BC9DGJ KAC-350Sikringer i kassetten350A2"6.182 "2 836 NOK
BUSSMANN KAC-2 Halvledersikring, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Sikringer i kassetten2A0.56 "2.875 "558NOK
BUSSMANN KAC-10 Halvledersikring, Fast Blow, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Patronblad10A0.56 "2.875 "558NOK
BUSSMANN KAC-800 Halvledersikring, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Sikringer i kassetten800A2.5 "6.25 "5 056 NOK
BUSSMANN KAC-3 Halvledersikring, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Sikringer i kassetten3A0.56 "2.875 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAC-450 halvledersikring, raskt blåst, 450A, 600VAC
4 937 NOK / enhet