BUSSMANN JCQ-10E Medium Voltage Fuse, Slow Blow, 10A, 4.8kVAC | BD2QLJ

BUSSMANN JCQ-10E mellomspenningssikring, sakte, 10A, 4.8kVAC

Vare: BD2QLJ Modell: JCQ-10E
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 086 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering4.800 k VAC
Karakter10A
Diameter1.6 "
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilMed indikator
Avbryt vurdering130kA, 80kA
Lengde9.44 "
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeE-klassifisert middels spenningssikring
OppsigelsestypeKlipp
typenE-klassifisert sikring
Spenning (AC)4.8k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets lengde (cm)609.04

Produktdetaljer:

    • JCQ-serien

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieAC-spenningsvurderingKroppsstilMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris
BUSSMANN BAO40 mellomstorsikring 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Bolt-på-----446NOK
BUSSMANN 3.6WJON610 spesialsikring, mellomspenning, motorsikringskoblinger DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-StudMotorsikringskoblinger DINBolt nedMotorsikringslink3.6k VAC2 842 NOK
BUSSMANN 7.2WFMHF125 Mellomspenningssikring, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---MiddelspenningssikringKassett (ikke standard)Motorsikringslink-14 642 NOK
BUSSMANN JCQ-3E Middels spenningssikring, sakte, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-HolderE-klassifisert middels spenningssikringKlippE-klassifisert sikring4.8k VAC7 877 NOK
RFQ
BUSSMANN 3.6WKGHO450 mellomspenningssikring, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Stud-Bolt nedMotorsikringslink3.6k VAC29 984 NOK
BUSSMANN 5AFGHH175 Mellomspenningssikring, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Nåværende begrensende sikringslinkIkke-standard kassettKobling for luftsikring5.5k VAC23 721 NOK
BUSSMANN FL3T3 mellomspenningssikring, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Skrue, kabel-27k VAC431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JCQ-10E mellomspenningssikring, sakte, 10A, 4.8kVAC
8 086 NOK / enhet