Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BAO40 mellomstorsikring 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61

BUSSMANN BAO40 Mellomspenningssikring 40a Bao 550vac

På lager
Vare: AA9QZD Modell: BAO40Kryssreferanse: 1ER61
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
Diameter21mm
Elementenslig
Sikringsforsterker40
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering80kA ved 550 VAC
Lengde87mm
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier550 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieAC-spenningsvurderingKroppsstilMonteringsstilProdukttypeOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 3.6WJON610 spesialsikring, mellomspenning, motorsikringskoblinger DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-StudMotorsikringskoblinger DINBolt nedMotorsikringslink3.6k VAC2 842 NOK
BUSSMANN 7.2WFMHF125 Mellomspenningssikring, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---MiddelspenningssikringKassett (ikke standard)Motorsikringslink-14 642 NOK
BUSSMANN JCQ-3E Middels spenningssikring, sakte, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-HolderE-klassifisert middels spenningssikringKlippE-klassifisert sikring4.8k VAC7 877 NOK
RFQ
BUSSMANN 3.6WKGHO450 mellomspenningssikring, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Stud-Bolt nedMotorsikringslink3.6k VAC29 984 NOK
BUSSMANN 5AFGHH175 Mellomspenningssikring, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Nåværende begrensende sikringslinkIkke-standard kassettKobling for luftsikring5.5k VAC23 721 NOK
BUSSMANN FL3T3 mellomspenningssikring, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Skrue, kabel-27k VAC431NOK
BUSSMANN 170E9712 Mellomspenningssikring, 250A, 3000V | BC8VHC 170E9712170E-Firkantede kroppssikringer---Høyhastighets sikring-12 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BAO40 Mellomspenningssikring 40a Bao 550vac
446NOK / enhet