BUSSMANN HVT-5 Høyspentsikring, Slow Blow, 5 A, 2.5k VAC

Vare: BC9QQN Modell: HVT-5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

354NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyspenningssikring
AC-spenningsvurdering2.5 kV AC
KroppsstilCartridge
Karakter5A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter0.41 "
SikringstypeSakte slag
Lengde4 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann HV
MonteringsstilHolder
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyspenningssikring
Enhetsvekt0.639999 oz.
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenning (AC)2.5k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets lengde (cm)290.32

Produktdetaljer:

Bussmann HVT-5 høyspentsikring forhindrer skade på sensitivt utstyr og sikrer uavbrutt strømgjennomgang. Dens tidsforsinkelseskarakteristikk tillater korte strømtopper, og forbedrer kompatibiliteten med systemer som er utsatt for midlertidige overspenninger. Den brukes i elektriske systemer som krever robust beskyttelse mot overstrømssituasjoner ved høyere spenningsnivåer.

Egenskaper:

  • Bussmann HVT-5 høyspenningssikring har en klemmekobling for enkel terminering.
  • Den tilbyr en tidsforsinkelse (sakte-blåsing) funksjon for å håndtere kortsiktige overstrømsituasjoner uten å blåse der korte strømtopper er vanlige.
  • Denne HVT-5-sikringen kan brukes med strømstyrke opp til 5A og spenningsklassifiseringer opp til 2.5kVAC for beskyttelse mot overstrømssituasjoner ved høyere spenningsnivåer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg montere denne Bussmann HVT-5-sikringen i en krets?

A. Denne sikringen tilbyr holdermontering, og sikrer sikker plassering i kretsen.

Q. Hvordan er denne sikringen bedre enn andre standardsikringer?

A. Bussmann HVT-5 høyspenningssikring skiller seg ut på grunn av sin tidsforsinkelsesfunksjon, som lar den håndtere kortvarige strømtopper uten å blåse. Dette forbedrer dens egnethet for applikasjoner med intermitterende belastninger, og sikrer utstyr samtidig som den opprettholder uavbrutt drift. I motsetning til standard sikringer, er HVT-5 designet for høyere spenningsnivåer og tilbyr selektiv beskyttelse, som minimerer forstyrrende turer.

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringstypeLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN HVT-2 høyspenningssikring, 2A, 2.5kVAC | BC7UMR HVT-22ATidsforsinkelse / langsom slag4.5 "HV354NOK
BUSSMANN HVT-3 Høyspentsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 2.5kVAC | BC8LBD HVT-33ATidsforsinkelse / langsom slag4.5 "HV354NOK
BUSSMANN HVT-1 Høyspentsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 2.5kVAC | BC8MRQ HVT-11ATidsforsinkelse / langsom slag4.5 "HV354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HVT-5 Høyspentsikring, Slow Blow, 5 A, 2.5k VAC
354NOK / enhet