Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HVA-3/8 mellomspenningssikring, 375mA, 1kVAC

På lager
Vare: BC9EHV Modell: HVA-3/8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering1 k VAC
Karakter375mA
Diameter0.41 "
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde3"
Mfr. SerieHV
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyspenningssikring
Spenning (AC)1k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • HV-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterDiameterSikringstypeLengdeSpenning (AC)Pris
BUSSMANN HVB-1-1/2 mellomspenningssikring, 1.5A, 2.5kVAC | BC7TPA HVB-1-1 / 22.500 k VAC1.5A0.41 "Tidsforsinkelse / langsom slag4.5 "2.5k VAC265NOK
BUSSMANN HVR-1/2 mellomspenningssikring, 500mA, 1kVAC | BC7VJP HVR-1/21 k VAC500mA0.41 "Tidsforsinkelse / langsom slag3"1k VAC259NOK
BUSSMANN HVA-1-1/2 spesialsikring, middels/høyspent sikring, tidsforsinkelse/sakte, 1kVAC, 1.5A | BC7WYA HVA-1-1 / 21 k VAC1.5A0.41 "Tidsforsinkelse / langsom slag3"1k VAC227NOK
BUSSMANN HVU-4 Mellomspenningssikring, 4A, 5kVAC | BC7WYY HVU-45 k VAC4A0.81 "Tidsforsinkelse / langsom slag5"5k VAC661NOK
BUSSMANN HVA-2/10 spesialsikring, middels/høyspent sikring, tidsforsinkelse/sakte, 1kVAC, 200mA | BC8AVQ HVA-2/101 k VAC200mA0.41 "Tidsforsinkelse / langsom slag3"1k VAC227NOK
BUSSMANN HVA-3/4 mellomspenningssikring, 750mA, 1kVAC | BC8DMK HVA-3/41 k VAC750mA0.41 "Tidsforsinkelse / langsom slag3"1k VAC227NOK
BUSSMANN HVL-1-1/2 spesialsikring, middels/høyspent sikring, tidsforsinkelse/sakte, 10kVAC, 1.5A | BC8EGF HVL-1-1 / 210 k VAC1.5A0.81 "Tidsforsinkelse / langsom slag10 "10k VAC672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HVA-3/8 mellomspenningssikring, 375mA, 1kVAC
227NOK / enhet