OMRON Slankt fjærstempel, lavkraft-aktuator-snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.69 " , Differensiell reise: 0.002 " , Høyde: 0.84 " , Husmateriale: Fenol , Maks. Pretravel: 0.016 " , Over reise: 0.063 " , Type aktuator: Slank fjærstempel, lav kraft , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellAktuatorlengdeMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeSlipp kraftTerminaltypePris (eks. mva)
A
Z-15GS
0.54 "1 "sentre8.83 til 12.36 oz.-13 grader til 176 grader F4.02 oz.Loddetinn202NOK
B
Z-15GS-B7-K
1.03 "1.03 "sentre8.8 til 12.3 oz.-25 grader til 80 grader C4.00 oz.Skru238NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?