Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel Lavkraft | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel Lavkraft

På lager
Vare: AC2JTA Modell: Z-15GSKryssreferanse: 2KRL3
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde0.54 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.002 "
Høyde0.84 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke8.83 til 12.36 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.063 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorSlank fjærstempel, lav kraft
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeSlipp kraftTerminaltypePris
OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slimfjærstempel Lavkraft | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "sentre8.8 til 12.3 oz.-25 grader til 80 grader C4.00 oz.Skru238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel Lavkraft
202NOK / enhet