Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slimfjærstempel Lavkraft | AD3AHR 3XG51

OMRON Z-15GS-B7-K Bryter 15a Spdt Slimfjærstempel Lavkraft

På lager
Vare: AD3AHR Modell: Z-15GS-B7-KKryssreferanse: 3XG51
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.03 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Differensiell reise0.002 "
Housing MaterialFenol
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1.03 "sentre
Driftsstyrke8.8 til 12.3 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 80 grader C
Over reise0.063 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorSlank fjærstempel, lav kraft
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeSlipp kraftTerminaltypePris
OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel Lavkraft | AC2JTA 2KRL3 Z-15GS0.54 "1 "sentre8.83 til 12.36 oz.-13 grader til 176 grader F4.02 oz.Loddetinn202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GS-B7-K Bryter 15a Spdt Slimfjærstempel Lavkraft
238NOK / enhet