Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GDB-5A Sikring 5a Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWX 1CC75

BUSSMANN GDB-5A Sikring 5a Gdb 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AA9BWX Modell: GDB-5AKryssreferanse: 1CC75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likMersen/Gould GSB
Sikringsforsterker5A
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN GDB-1.25A Sikring 1-1 / 4a Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255262NOK
BUSSMANN GDB-1.6A Sikring 1-6 / 10a Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5282NOK
BUSSMANN GDB-100MA Sikring 100ma Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5456NOK
BUSSMANN GDB-10A Sikring 10a Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5325NOK
BUSSMANN GDB-125MA Sikring 125ma Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5368NOK
BUSSMANN GDB-160MA Sikring 160ma Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5327NOK
BUSSMANN GDB-1A Sikring 1a Gdb 250vac - Pakke med 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GDB-5A Sikring 5a Gdb 250vac - Pakke med 5
316NOK /pakke