Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1472X6 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTH 2ZLP4

WEATHERHEAD 1472X6 T-skjorte for menn 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FTH Modell: 1472X6Kryssreferanse: 2ZLP4
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1872X3 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 3/16 tommers rørstørrelse | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "269NOK
WEATHERHEAD 1872X4 Male Branch Tee 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "296NOK
WEATHERHEAD 1872X4X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "384NOK
WEATHERHEAD 1872X8X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "625NOK
WEATHERHEAD 1872X8X8 Mannlig T-skjorte 1/2-14 12 Tommers rørstørrelse | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "731NOK
WEATHERHEAD 1472X4 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "299NOK
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 T-skjorte for hanngren 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183/8 "til 1/4"411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1472X6 T-skjorte for menn 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse
290NOK / enhet