Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1872X8X8 Mannlig T-skjorte 1/2-14 12 Tommers rørstørrelse | AC4FNW 2ZKX8

WEATHERHEAD 1872X8X8 T-skjorte for menn 1/2-14 12 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FNW Modell: 1872X8X8Kryssreferanse: 2ZKX8
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 2-14
Tube Size1 / 2 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1872X3 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 3/16 tommers rørstørrelse | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "269NOK
WEATHERHEAD 1872X4 Male Branch Tee 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "296NOK
WEATHERHEAD 1872X4X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "384NOK
WEATHERHEAD 1872X8X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "625NOK
WEATHERHEAD 1472X4 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "299NOK
WEATHERHEAD 1472X6 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "290NOK
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 T-skjorte for hanngren 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183/8 "til 1/4"411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1872X8X8 T-skjorte for menn 1/2-14 12 tommers rørstørrelse
731NOK / enhet