BUSSMANN 5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: serie GDB


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Mersen/Gould GSB , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 35A ved 250 VAC , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GDB-1.6A
1-6 / 10A5282NOK
A
GDB-1.25A
1.255262NOK
A
GDB-1A
1A5319NOK
A
GDB-2.5A
2.55267NOK
A
GDB-2A
2A5269NOK
A
GDB-3.15A
3-15 / 100A5267NOK
A
GDB-4A
4A5269NOK
A
GDB-5A
5A5316NOK
A
GDB-6.3A
6-3 / 10A5329NOK
A
GDB-8A
8A5271NOK
A
GDB-10A
10A5325NOK
B
GDB-32MA
32mA5478NOK
A
GDB-63MA
63mA5478NOK
B
GDB-80MA
80mA5478NOK
A
GDB-100MA
100mA5456NOK
A
GDB-125MA
125mA5368NOK
A
GDB-160MA
160mA5327NOK
A
GDB-200MA
200mA5324NOK
A
GDB-250MA
250mA5329NOK
A
GDB-315MA
315mA5332NOK
C
GDB-400MA
400mA5329NOK
A
GDB-500MA
500mA5330NOK
A
GDB-630MA
630mA5273NOK
A
GDB-800MA
800mA5267NOK

5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: serie GDB

Sikringer i Bussmann GDB-serien er designet for overstrømsbeskyttelse av elektroniske kretser og er ideelle for bruk med elektriske varmekretser, målere og frakoblingsbrytere. Disse minisikringene har et sylindrisk glassrør og forniklet messing endestykker som gir utmerket elektrisk ledningsevne. De har lav brytekapasitet og reagerer nesten øyeblikkelig for å gi maksimal beskyttelse mot enhver type strømstøt. Disse hurtigvirkende glasssikringene er tilgjengelige i et strømområde på 100 mA til 10 A, er designet for å oppfylle IEC 60127-2-standarder og er UL- og VDE-godkjent. Velg fra et bredt utvalg av Bussman glass- og keramikksikringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?