Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GBB-V-1-R Patronsikring, 1A, 250VAC | BD4THP

BUSSMANN GBB-V-1-R patronsikring, 1A, 250VAC

På lager
Vare: BD4THP Modell: GBB-V-1-R

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1A
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AB (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde32.82mm
Mfr. SerieGBB
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC
Spenning (DC)125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN GBB-2-R patronsikring, 2A, 250VAC | BC9CBN GBB-2-RSylindriske2A31.75mmHolder / klipsKlipp159NOK
BUSSMANN GBB-V-25-R Patronsikring, 25A, 250VAC | BD2JVX GBB-V-25-RSylindrisk bly25A32.82mmBrettfesteAksial174NOK
BUSSMANN GBB-V-30-R Patronsikring, 30A, 250VAC | BD4GMJ GBB-V-30-RSylindrisk bly30A32.82mmBrettfesteAksial163NOK
BUSSMANN GBB-5-R patronsikring, 5A, 250VAC | BD4JWQ GBB-5-RSylindriske5A31.75mmHolder / klipsKlipp159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GBB-V-1-R patronsikring, 1A, 250VAC
174NOK / enhet