Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWP-125A høyhastighetssikring, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426

BUSSMANN FWP-125A høyhastighetssikring, 125 A, 250 VAC/DC

På lager
Vare: AE8QVF Modell: FWP-125AKryssreferanse: 6F426
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
3 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter1.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sikringsforsterker125
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC
Lengde5 3 / 32 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier700 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.01
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWP-100A høyhastighetssikring, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber4.437 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK
BUSSMANN FWP-1000A høyhastighetssikring, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber7.625 "-Raskt skuespill-Bolt På18 741 NOK
BUSSMANN FWP-800A høyhastighetssikring, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, glassfiber | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber6.625 "-Raskt skuespill-Bolt På5 432 NOK
BUSSMANN FWP-70B høyhastighetssikring, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK
BUSSMANN FWP-80B høyhastighetssikring, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På2 891 NOK
BUSSMANN FWP-90B høyhastighetssikring, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK
BUSSMANN FWP-100B høyhastighetssikring, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWP-125A høyhastighetssikring, 125 A, 250 VAC/DC
3 815 NOK / enhet