Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-250A høyhastighetssikring, 250 A, 500 VAC/DC | AE8QUJ 6F400

BUSSMANN FWH-250A høyhastighetssikring, 250 A, 500 VAC/DC

På lager
Vare: AE8QUJ Modell: FWH-250AKryssreferanse: 6F400
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
1 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter1.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sikringsforsterker250
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC
Lengde4 11 / 32 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier500 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)4.09
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)11.48
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A høyhastighetssikring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 367 NOK
BUSSMANN FWH-40A høyhastighetssikring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-45B Høyhastighetssikring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Keramisk3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-60A høyhastighetssikring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På2 281 NOK
BUSSMANN FWH-125A høyhastighetssikring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 539 NOK
BUSSMANN FWH-100A høyhastighetssikring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På933NOK
BUSSMANN FWH-70A høyhastighetssikring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-250A høyhastighetssikring, 250 A, 500 VAC/DC
1 624 NOK / enhet