Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWA-100B(10) Halvledersikring, raskt blåst, 100A, 150VAC | BD3CTQ

BUSSMANN FWA-100B(10) Halvledersikring, raskt blåst, 100A, 150VAC

På lager
Vare: BD3CTQ Modell: FWA-100B(10)
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering150 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter100A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Diameter1"
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde2.66 "
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)150 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0486
Skipets lengde (cm)171.6

Produktdetaljer:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN FWA-500A Halvledersikring, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ASikringer i kassetten500A1.5 "200kA3.48 "1 258 NOK
BUSSMANN FWA-350B Halvledersikring, raskt blåst, 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350BPatronblad350A1"100kA2.66 "1 689 NOK
BUSSMANN FWA-125B Halvledersikring, 125A, 150VAC | BD2FEU FWA-125BSikringer i kassetten125A1"100kA2.66 "1 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWA-100B(10) Halvledersikring, raskt blåst, 100A, 150VAC
561NOK / enhet