Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWA-125B Halvledersikring, 125A, 150VAC | BD2FEU

BUSSMANN FWA-125B Halvledersikring, 125A, 150VAC

På lager
Vare: BD2FEU Modell: FWA-125B
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
1 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering150 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter125A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Diameter1"
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100kA
Lengde2.66 "
Mfr. SerieFWA_A / B 150V
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)150 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873

Produktdetaljer:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN FWA-500A Halvledersikring, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ASikringer i kassetten500A1.5 "200kA3.48 "1 258 NOK
BUSSMANN FWA-350B Halvledersikring, raskt blåst, 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350BPatronblad350A1"100kA2.66 "1 755 NOK
BUSSMANN FWA-100B(10) Halvledersikring, raskt blåst, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Patronblad100A1"-2.66 "561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWA-125B Halvledersikring, 125A, 150VAC
1 448 NOK / enhet