Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 20LCT Specialty Fuse, 20A, 240VAC | BD3DWN

BUSSMANN 20LCT spesialsikring, 20A, 240VAC

På lager
Vare: BD3DWN Modell: 20LCT

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter20A
Diameter8.4mm
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde47mm
Mfr. SerieLCT
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)240 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAC-spenningsvurderingKroppsstilAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilemballasjePris
BUSSMANN 63LEX spesialsikring, 63A | BC7QVV 63LEX--Sikringer med runde kniver--LEXStudBulk791NOK
BUSSMANN SPP-7M1250 spesialsikring, 1.25A, 700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACFirkantede kroppssikringer--SPP-7HolderBulk8 872 NOK
BUSSMANN FF630 spesialsikring | BC7WDX FF630-------Bulk3 479 NOK
BUSSMANN 200CIIJ spesialsikring, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Firkantede kroppssikringer---HolderBulk1 802 NOK
BUSSMANN TFC160 spesialsikring, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--5 458 NOK
BUSSMANN KBY-1000 spesialsikring, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Bulk32 196 NOK
BUSSMANN 50KTH spesialsikring, 50A | BC8DZD 50KTH--Firkantede kroppssikringer--KTHHolderBulk2 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 20LCT spesialsikring, 20A, 240VAC
265NOK / enhet