Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M3567 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 315A, Square Body Blade Fuse | BD3ANX

BUSSMANN 170M3567 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 690VAC, 315A, bladsikring

På lager
Vare: BD3ANX Modell: 170M3567
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
2 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter315A
Sikringsstørrelse / gruppe45 45 mm x mm
SikringstypeRask blåse
Lengde45mm
Mfr. Serie170M Type GKN
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeGjenget stikkontakt
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC
Bredde45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2646

Produktdetaljer:

    • 170M type GKN-serie

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN 170M3489 Spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 63A, Bladsikring med kvadratisk kropp | BC8BVA 170M348963ABladesikring3 535 NOK
BUSSMANN 170M6562 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 800A, bladsikring med firkantet kropp | BC8DZA 170M6562800ABladesikring5 395 NOK
BUSSMANN 170M4567 Spesialsikring, 700A, 690VAC | BC8NFQ 170M4567700ASikring4 129 NOK
BUSSMANN 170M5591 Spesialsikring, 350A, 690VAC | BC8NFR 170M5591350ASikring4 770 NOK
BUSSMANN 170M6513 Spesialsikring, 900A, 690VAC | BC8NFU 170M6513900ASikring5 035 NOK
BUSSMANN 170M6599 Spesialsikring, 1.1A, 690VAC | BC8QMK 170M65991.1kASikring8 644 NOK
BUSSMANN 170M3560 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 690VAC, 63A, bladsikring med firkantet kropp | BC9BBX 170M356063ABladesikring2 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M3567 spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 690VAC, 315A, bladsikring
2 655 NOK / enhet