Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRYANT BRY5669NC 15 Amp industriell klasse standard rett bladkontakt, svart/hvit | CD2LFV 49YY27

BRYANT BRY5669NC 15 Amp industriell klasse standard rett bladkontakt, svart/hvit

På lager
Vare: CD2LFV Modell: BRY5669NCKryssreferanse: 49YY27
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett knivkontakt
amps15
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Ledningsstørrelse0.245 "til 0.655"
KlasseIndustriell
IP RatingIkke rangert
Materialenylon
NEMA -pluggkonfigurasjon6-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
StrømindikatorNei
Spesielle funksjonerStøvbestandig
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellFARGELedningsstørrelseMaterialeNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningPris
BRYANT 5269B 15 Amp industriell klasse standard rett bladkontakt, svart | CD2LFT 49YY19 5269BSvart0.245 "til 0.655"termo5-15R125 VAC162NOK
BRYANT BRY5269NC 15 Amp industriell klasse standard rett bladkontakt, svart/hvit | CD2LFU 49YY22 BRY5269NCBlack / White0.245 "til 0.655"nylon5-15R125 VAC336NOK
BRYANT BRY5969Y 15 Amp industrielt hengslet rett bladkontakt, gul | CD2LFW 49YY28 BRY5969YGul0.220 "til 0.660"nylon5-15R125 VAC174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRYANT BRY5669NC 15 Amp industriell klasse standard rett bladkontakt, svart/hvit
356NOK / enhet